SL RACK - Hilti Hammerbohrer TE-CX 18/48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92301-01
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7613024167210
Sonepar Artikelnummer
121368111
Hersteller Artikelnummer
92301-01
Hersteller Typ
92301-01
Hersteller Artikel Nr.:
92301-01
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
3.000 kg


