SL RACK - Hilti Injektionsmörtel HIT-HY 270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97901-01
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7613023923770
Sonepar Artikelnummer
121368109
Hersteller Artikelnummer
97901-01
Hersteller Typ
97901-01
Hersteller Artikel Nr.:
97901-01
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
38245090
Gewicht:
0.020 kg


