SL RACK - Hilti Schraubanker HUS4-AF M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93702-12
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7613024699988
Sonepar Artikelnummer
121368108
Hersteller Artikelnummer
93702-12
Hersteller Typ
93702-12
Hersteller Artikel Nr.:
93702-12
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.290 kg


