SL RACK - Hilti Siebhülse HIT-SC 18x85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97902-01
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7613023539773
Sonepar Artikelnummer
121368110
Hersteller Artikelnummer
97902-01
Hersteller Typ
97902-01
Hersteller Artikel Nr.:
97902-01
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


