Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Holzbauschraube 6 x 35 mm TX 40, vz

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Holzbauschraube 6 x 35 mm TX 40, vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92107-35

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Panhead

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114306

Sonepar Artikelnummer

121387567

Hersteller Artikelnummer

92107-35

Hersteller Typ

92107-35

Hersteller Artikel Nr.:

92107-35

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Panhead

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

35 mm

Farbe:

Edelstahl

Bitgröße:

40

Schaftdurchmesser:

6 mm

Gewindeverteilung:

Teilgewinde

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.004 kg

Holzbauschraube 6 x 35 mm TX 40 für Nagelbinder