SL RACK - Innenverbinder RAIL 2.0 für RAIL 40 - Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87140-02
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112456
Sonepar Artikelnummer
121205415
Hersteller Artikelnummer
87140-02
Hersteller Typ
87140-02
Hersteller Artikel Nr.:
87140-02
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.265 kg


