SL RACK - Kreuzverbinder 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91204-00
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112517
Sonepar Artikelnummer
121205399
Hersteller Artikelnummer
91204-00
Hersteller Typ
91204-00
Hersteller Artikel Nr.:
91204-00
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
38 mm
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.098 kg


