SL RACK - Kreuzverbinder M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91206-00
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113439
Sonepar Artikelnummer
121368118
Hersteller Artikelnummer
91206-00
Hersteller Typ
91206-00
Hersteller Artikel Nr.:
91206-00
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
38 mm
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.153 kg


