SL RACK - Kunststoff-Endkappe RAIL 35, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94635-06
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112388
Sonepar Artikelnummer
121094468
Hersteller Artikelnummer
94635-06
Hersteller Typ
94635-06
Hersteller Artikel Nr.:
94635-06
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


