SL RACK - Kunststoff-Endkappe RAIL 40 Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97140-05
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355114054
Sonepar Artikelnummer
121387560
Hersteller Artikelnummer
97140-05
Hersteller Typ
97140-05
Hersteller Artikel Nr.:
97140-05
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


