SL RACK - Laminat-Endklemme Vario 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91603-02
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113224
Sonepar Artikelnummer
121205397
Hersteller Artikelnummer
91603-02
Hersteller Typ
91603-02
Hersteller Artikel Nr.:
91603-02
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
44 mm
Höhe:
40 mm
Für Rahmenhöhe:
3 .. 16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.141 kg


