SL RACK - Laminat-Mittelklemme Vario 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91603-01
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113217
Sonepar Artikelnummer
121205398
Hersteller Artikelnummer
91603-01
Hersteller Typ
91603-01
Hersteller Artikel Nr.:
91603-01
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Für Rahmenhöhe:
3 .. 16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.201 kg


