SL RACK - Laminat-Modulendklemme, für Rahmenlose Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91601-69
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110612
Sonepar Artikelnummer
121015301
Hersteller Artikelnummer
91601-69
Hersteller Typ
91601-69
Hersteller Artikel Nr.:
91601-69
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
58 mm
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.053 kg


