SL RACK - Laminat-Modulmittelklemme, für Rahmenlose Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91601-68
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110605
Sonepar Artikelnummer
121015302
Hersteller Artikelnummer
91601-68
Hersteller Typ
91601-68
Hersteller Artikel Nr.:
91601-68
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
58 mm
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.077 kg


