Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Lochband Alu zur Potentialverbindung - 50 m

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Lochband Alu zur Potentialverbindung - 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91827-50

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 4.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110834

Sonepar Artikelnummer

121015331

Hersteller Artikelnummer

91827-50

Hersteller Typ

91827-50

Hersteller Artikel Nr.:

91827-50

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

4.800 kg

Lochband Alu zur Potentialverbindung - 50 m Das Lochband Alu ist eine effiziente Lösung für den Potentialausgleich bei geneigten Dächern. Mit Abmessungen von 27 mm Breite und 1,4 mm Höhe sowie einem Lochabstand von 40 mm ermöglicht es eine flexible und anpassungsfähige Installation. Das Band ist auf einer Rolle von 50 m erhältlich, was eine einfache Handhabung und Anpassung bei der Installation ermöglicht. Es ist besonders nützlich, wenn eine schnelle und einfache Verbindung von Potentialausgleichssystemen erforderlich ist. Obwohl es sich um eine einfache Lösung handelt, empfehlen wir bei komplexeren Anwendungen eine detailliertere Planung, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten. Das Lochband aus Aluminium bietet eine kostengünstige und vielseitige Methode zur Herstellung von Potentialausgleichssystemen auf geneigten Dächern.