SL RACK - Mittelklemme ohne Erdung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91161-01
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121244277
Hersteller Artikelnummer
91161-01
Hersteller Typ
91161-01
Hersteller Artikel Nr.:
91161-01
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.069 kg
Die Mittel- und Endklemmen Vario sind die ideale Lösung für die flexible Montage von PV-Modulen auf Tragschienen mit Rahmenhöhen von 28 bis 45 mm. Durch ihr universelles Design können die Klemmen durch einfaches Anheben und Drehen um 90° sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Vormontierte Komponenten und die Kompatibilität mit allen RAIL-Systemen vereinfachen die Lagerhaltung. Die Klemmen können mit nur einem Werkzeug (Torx 40) bequem von oben verschraubt werden und verfügen über eine Klemmlänge von 70 mm und eine Klemmtiefe von 10 mm für eine sichere Montage. Optional sind die Klemmen mit einem Erdungspin erhältlich, der den Potentialausgleich ermöglicht und die Systemerdung vereinfacht. Alle Klemmen sind in Aluminium blank oder schwarz eloxiert erhältlich, passend zu den unterschiedlichen optischen Anforderungen und ohne zusätzlichen Aufwand für den Potentialausgleich.


