SL RACK - Mittelklemme Vario ohne Erdung- Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97151-01
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112470
Sonepar Artikelnummer
121205417
Hersteller Artikelnummer
97151-01
Hersteller Typ
97151-01
Hersteller Artikel Nr.:
97151-01
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
42 mm
Höhe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
28 .. 45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.010 kg


