Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Modultragschiene 120x40 mm - 5850 mm RAIL 120

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Modultragschiene 120x40 mm - 5850 mm RAIL 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81112-5850

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 5850 m

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112937

Sonepar Artikelnummer

121162157

Hersteller Artikelnummer

81112-5850

Hersteller Typ

81112-5850

Hersteller Artikel Nr.:

81112-5850

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

5850 m

Breite:

40 mm

Höhe:

120 mm

Farbe:

Silber

Gewicht:

2 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

12.740 kg

Die RAIL 120 Tragschienen sind die ideale Wahl für die Befestigung von PV-Modulen auf Dächern, insbesondere dort, wo große Spannweiten und eine verbesserte Hinterlüftung erforderlich sind. Die aus Aluminium gefertigten und in blanker Ausführung erhältlichen Schienen bieten nicht nur eine ästhetische Optik, sondern auch Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Der tiefe obere Schraubkanal eignet sich für alle Modulklemmen mit Rahmenhöhen von 28 bis 50 mm, der untere Kanal ist für Klemmkombinationen und M10-Schraubköpfe optimiert. Mit den Abmessungen 40 x 120 mm und Längen von 5400 mm und 5850 mm ermöglicht RAIL 120 die größten Spannweiten unter den SL Rack-Systemen. Dadurch reduziert sich die Anzahl der erforderlichen Dachanschlüsse. Die Schienen sind stapelbar, einfach zu handhaben und mit allen gängigen Montagesystemen kompatibel, was die Installation und Wartung erheblich vereinfacht.