Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Modultragschiene 30x30 mm - 5400 mm RAIL 30

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Modultragschiene 30x30 mm - 5400 mm RAIL 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81130-5400

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355111657

Sonepar Artikelnummer

121015226

Hersteller Artikelnummer

81130-5400

Hersteller Typ

81130-5400

Hersteller Artikel Nr.:

81130-5400

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.960 kg

Die Tragschienen RAIL 30 wurden speziell für die sichere und effiziente Befestigung von PV-Modulen auf Dächern entwickelt. Sie werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der obere Schraubkanal (M8) ist tief genug für Modulklemmen mit Rahmenhöhen von 28 mm bis 50 mm. Sie sind kompatibel mit allen SL Rack Dachanbindungen und vielen gängigen Montagesystemen auf dem Markt. Neben der einfachen Handhabung und schnellen Montage bieten diese Tragschienen eine langlebige und stabile Lösung für Solaranlagen auf unterschiedlichen Dachtypen.