Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Modultragschiene 60x40 mm - 2400 mm RAIL 60

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Modultragschiene 60x40 mm - 2400 mm RAIL 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81160-2400

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 2400 m

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110087

Sonepar Artikelnummer

121055012

Hersteller Artikelnummer

81160-2400

Hersteller Typ

81160-2400

Hersteller Artikel Nr.:

81160-2400

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

2400 m

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Farbe:

Silber

Gewicht:

1 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.440 kg

Die Tragschienen RAIL 35 bis RAIL 60 wurden speziell für die sichere und effiziente Befestigung von PV-Modulen auf Dächern entwickelt. Sie werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sind in verschiedenen Längen und Höhen (35 mm bis 60 mm) erhältlich. Die RAILs sind sowohl in Aluminium blank als auch in schwarz eloxiert für eine ästhetisch ansprechende ''Full Black''-Anwendung lieferbar. Der obere Schraubkanal (M8) ist tief genug für Modulklemmen mit Rahmenhöhen von 28 mm bis 50 mm, während der untere Kanal optimal für Klemmkombination und M10-Schraubköpfe geeignet ist. Die Schienen bieten je nach Höhe unterschiedliche Spannweiten, wobei das RAIL 60 den größten Abstand zwischen den Dachanbindungen ermöglicht und das RAIL 35 gewichtsoptimiert für geringere Lasten ist. Sie sind kompatibel mit allen SL Rack Dachanbindungen und vielen gängigen Montagesystemen auf dem Markt. Neben der einfachen Handhabung und schnellen Montage bieten diese Tragschienen eine langlebige und stabile Lösung für Solaranlagen auf unterschiedlichen Dachtypen.