Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Modultragschiene mit 15° Neigung RAIL 15 unten - 4750 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Modultragschiene mit 15° Neigung RAIL 15 unten - 4750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81115-4750

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 4750 m

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112098

Sonepar Artikelnummer

121075847

Hersteller Artikelnummer

81115-4750

Hersteller Typ

81115-4750

Hersteller Artikel Nr.:

81115-4750

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

4750 m

Breite:

40 mm

Höhe:

72 mm

Farbe:

Silber

Gewicht:

1 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

5.500 kg

Die RAIL 15 Tragschienen sind die perfekte Lösung für die Befestigung von PV-Modulen auf Dächern, insbesondere wenn eine erhöhte Neigung von 15° zur Maximierung der Erträge gewünscht wird. Die aus robustem Aluminium gefertigten Schienen bieten eine langlebige und korrosionsbeständige Befestigungslösung. Sie sind in Aluminium blank erhältlich. Dies ermöglicht eine ästhetische Anpassung an das Dachdesign. Der obere Schienenkanal ist tief genug für Modulklemmen mit Rahmenhöhen von 28 bis 45 mm, während der untere Kanal für Haltekrallen und M10-Schraubköpfe optimiert ist. Die RAIL 15 Schienen sind in zwei Größen erhältlich: 40 x 72 mm unten und 40 x 288 mm oben, jeweils mit einer Länge von 4750 mm. Sie sind kompatibel mit Dachhaken und Trapez 1-5 sowie mit allen gängigen Montagesystemen auf dem Markt. Die zusätzliche Neigung verbessert die Ausrichtung und Positionierung der Module, insbesondere auf ungünstig geneigten Dächern, und führt zu einer deutlich höheren Ertragsleistung.