Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Modultragschiene mit 7° Neigung RAIL 7 oben - 4750 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Modultragschiene mit 7° Neigung RAIL 7 oben - 4750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81106-4750

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 4750 m

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112081

Sonepar Artikelnummer

121015237

Hersteller Artikelnummer

81106-4750

Hersteller Typ

81106-4750

Hersteller Artikel Nr.:

81106-4750

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

4750 m

Breite:

40 mm

Höhe:

201 mm

Farbe:

Silber

Gewicht:

2 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

9.140 kg

Die Tragschienen RAIL 7 sind die ideale Wahl für die Befestigung von PV-Modulen auf Dächern. Insbesondere dann, wenn eine zusätzliche Neigung von 7° gewünscht wird, um die Effizienz und den Ertrag der Solaranlage zu erhöhen. Die Schienen bestehen aus hochwertigem Aluminium und sind in blanker Ausführung erhältlich. Der obere Schienenkanal ist tief genug für Modulklemmen mit Rahmenhöhen von 28 bis 50 mm, während der untere Kanal für Klemmkombinationen und M10-Schraubköpfe optimiert ist. Mit Abmessungen von 40 x 72 mm für die untere Schiene und 40 x 201 mm für die obere Schiene sowie einer Länge von 4750 mm bieten die RAIL 7 Schienen eine sehr hohe Gewichts- und Statikleistung. Sie sind einfach zu handhaben, stapelbar und mit allen SL Rack Dachhaken und gängigen Montagesystemen kompatibel, was eine flexible und effiziente Installation ermöglicht.