SL RACK - Potential-Ausgleichsblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93201-00
Ausführung - Erdungsverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110261
Sonepar Artikelnummer
121015329
Hersteller Artikelnummer
93201-00
Hersteller Typ
93201-00
Hersteller Artikel Nr.:
93201-00
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
16 mm
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


