SL RACK - Potential-Ausgleichsblech für Multi Hook

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11100-08
Ausführung - Erdungsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112593
Sonepar Artikelnummer
121162181
Hersteller Artikelnummer
11100-08
Hersteller Typ
11100-08
Hersteller Artikel Nr.:
11100-08
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
39 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.026 kg


