SL RACK - Potential-Ausgleichsklemme für RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91545-00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112616
Sonepar Artikelnummer
121162182
Hersteller Artikelnummer
91545-00
Hersteller Typ
91545-00
Hersteller Artikel Nr.:
91545-00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.033 kg
Universelle Potentialausgleichsklemme 10²-25² Die Potentialausgleichsklemme für RAIL ist eine vielseitige Lösung für die Verbindung von Tragschienen mit der Erde im Bereich von 10² bis 25². Sie ist für alle SL Rack RAILs geeignet und bietet mit einer geringen Bauhöhe von nur 18 mm eine platzsparende Installation. Die robuste Ausführung mit Aluminiumkralle und Edelstahlplatte garantiert eine dauerhafte und sichere Verbindung. Die Montage erfolgt bequem von oben mit nur einem Werkzeug (Torx 40), was die Installation erheblich vereinfacht und Zeit spart. Dadurch wird die Montage flexibler und weniger aufwändig. Die Lösung ist ideal für Anwendungen, bei denen Kupferdrähte aufgrund ihrer Flexibilität bevorzugt werden und eine sichere Verbindung mit den Tragschienen erforderlich ist.


