SL RACK - Potential-Ausgleichsklemme für SL Alu und Alpha-Flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11101-20
Ausführung - Erdungsverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355111411
Sonepar Artikelnummer
121015330
Hersteller Artikelnummer
11101-20
Hersteller Typ
11101-20
Hersteller Artikel Nr.:
11101-20
Ausführung:
Erdungsverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
16 mm
Höhe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.029 kg


