Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - RAIL 40 - 2400 mm - Farbe nach Kundenwunsch

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - RAIL 40 - 2400 mm - Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87140-2400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 1.990 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112449

Sonepar Artikelnummer

121205414

Hersteller Artikelnummer

87140-2400

Hersteller Typ

87140-2400

Hersteller Artikel Nr.:

87140-2400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.990 kg

RAIL 40 - 2400 mm - Farbe nach Kundenwunsch, SL RACK