SL RACK - RAIL 40 Abdeckung - Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97740-00
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355114061
Sonepar Artikelnummer
121387561
Hersteller Artikelnummer
97740-00
Hersteller Typ
97740-00
Hersteller Artikel Nr.:
97740-00
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
16 mm
Höhe:
41.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.005 kg


