Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - RAIL 60 Schienenabdeckung - 300 mm, schwarz

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - RAIL 60 Schienenabdeckung - 300 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91760-00

  • Ausführung - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet

  • Breite - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112258

Sonepar Artikelnummer

121094472

Hersteller Artikelnummer

91760-00

Hersteller Typ

91760-00

Hersteller Artikel Nr.:

91760-00

Ausführung:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Breite:

16 mm

Höhe:

61.1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.024 kg

RAIL-Schienenabdeckungen aus beschichtetem Aluminium verleihen der PV-Anlage eine ansprechende Full Black-Optik und sorgen für ein harmonisches Gesamtbild, insbesondere in Kombination mit schwarzen PV-Modulen, dunklen Dachziegeln und passenden RAIL-Endkappen. Diese Abdeckungen sind speziell für die Tragschienen RAIL 35, RAIL 40 und RAIL 60 konzipiert und messen jeweils 300 mm in der Länge. Dank ihrer robusten, beschichteten Oberfläche verfärben sie sich nicht und bieten eine langlebige, UV-beständige, ästhetische Lösung für jede Solaranlage. Die Montage ist denkbar einfach: Die Abdeckungen werden ohne Werkzeug seitlich in die Schienen eingehängt. Sie sind eine wirtschaftliche Alternative zu den kratzempfindlichen, schwarz eloxierten Schienen. Der Einsatz dieser Schienenabdeckungen reduziert die Lagerhaltung und bietet dem Endkunden die gewünschte schwarze Optik.