SL RACK - RAIL Inlay Mitte 30 sw eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86731-5750
Ausführung - Einschubsystem Mittelelement
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355114115
Sonepar Artikelnummer
121387541
Hersteller Artikelnummer
86731-5750
Hersteller Typ
86731-5750
Hersteller Artikel Nr.:
86731-5750
Ausführung:
Einschubsystem Mittelelement
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Für Rahmenhöhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
5.710 kg


