SL RACK - RAIL Inlay Unten 30 sw eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86730-5750
Ausführung - Einschubsystem Randelement
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355114122
Sonepar Artikelnummer
121387540
Hersteller Artikelnummer
86730-5750
Hersteller Typ
86730-5750
Hersteller Artikel Nr.:
86730-5750
Ausführung:
Einschubsystem Randelement
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Für Rahmenhöhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
6.397 kg


