SL RACK - Railbrücke passend für Roma RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11402-13
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.681 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121244287
Hersteller Artikelnummer
11402-13
Hersteller Typ
11402-13
Hersteller Artikel Nr.:
11402-13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.681 kg
Die SL Rack RAIL-Brücke wurde speziell für Roma RD Dächer entwickelt, um ungünstige Falzabstände zu überbrücken und so eine optimale Flächennutzung zu ermöglichen. Sie besteht aus zwei Anschlusswinkeln, einem RAIL sowie einer Unterlegplatte. Mit einer Länge von 639 mm, einer Breite von 40 mm und einer Höhe von 40 mm bietet sie eine stabile Verbindung für die sichere Montage von PV-Modulen. Das Montagesystem überzeugt durch seine einfache Befestigung in den Falzklemmen und seine hohe Belastbarkeit. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium verbindet es Langlebigkeit mit geringem Gewicht (0,681 kg). Die RAIL-Brücke ermöglicht die vollständige Ausnutzung der Dachfläche und bietet eine effiziente Lösung für PV-Anlagen auf Roma RD-Profilen


