Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Rundfalzklemme 2.0 - ø 18 mm passend für KalZip

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Rundfalzklemme 2.0 - ø 18 mm passend für KalZip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11402-01

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113149

Sonepar Artikelnummer

121205400

Hersteller Artikelnummer

11402-01

Hersteller Typ

11402-01

Hersteller Artikel Nr.:

11402-01

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.250 kg

Die Industriefalzklemme 2.0 - 1 ist die ideale Lösung für die schienenlose, horizontale Montage von Solarmodulen auf dem Sandwichpaneldach RD der Firma Roma. Mit Abmessungen von 90 mm Länge, 40 mm Breite und 68 mm Höhe ist sie aus hochwertigem Aluminium gefertigt, die Schrauben bestehen aus robustem Edelstahl. Dank des Kreuzverbinders ist auch eine vertikale Modulmontage mit Schienen möglich, wodurch sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben. Die Klemme ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung der PV-Module, ohne die empfindliche Dachhaut zu beschädigen. Die Montage ist schnell und unkompliziert, da nur ein Werkzeug benötigt wird. Die neueste Generation bietet darüber hinaus die Möglichkeit, den Kreuzverbund mit einer Edelstahlschraube im unteren Schraubkanal herzustellen, was zusätzliche Stabilität und Flexibilität gewährleistet.