SL RACK - Schieferersatzplatte 200x580mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13501-580
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110384
Sonepar Artikelnummer
121015322
Hersteller Artikelnummer
13501-580
Hersteller Typ
13501-580
Hersteller Artikel Nr.:
13501-580
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
200 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.462 kg


