SL RACK - Schneefang - Abdeckkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91771-04
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113934
Sonepar Artikelnummer
121368125
Hersteller Artikelnummer
91771-04
Hersteller Typ
91771-04
Hersteller Artikel Nr.:
91771-04
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.025 kg


