SL RACK - Schneefang - Befestigungsschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91771-05
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113941
Sonepar Artikelnummer
121368126
Hersteller Artikelnummer
91771-05
Hersteller Typ
91771-05
Hersteller Artikel Nr.:
91771-05
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.010 kg


