SL RACK - Schneefang - Rohrverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91771-03
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113927
Sonepar Artikelnummer
121368124
Hersteller Artikelnummer
91771-03
Hersteller Typ
91771-03
Hersteller Artikel Nr.:
91771-03
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.040 kg


