SL RACK - Schneefanghalter Ziegelrot RAL 8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91772-01
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355114016
Sonepar Artikelnummer
121387558
Hersteller Artikelnummer
91772-01
Hersteller Typ
91772-01
Hersteller Artikel Nr.:
91772-01
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.390 kg


