Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Schneefangrohr 3000mm - Ziegelrot RAL 8004

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schneefangrohr 3000mm - Ziegelrot RAL 8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91771-01

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113903

Sonepar Artikelnummer

121368122

Hersteller Artikelnummer

91771-01

Hersteller Typ

91771-01

Hersteller Artikel Nr.:

91771-01

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

32 mm

Höhe:

3000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.530 kg

Das SL Rack Schneefangrohr ist speziell für eine einfache und sichere Integration in Schneefanghalter konzipiert. Mit einem Standarddurchmesser von 32 mm und einer Wandstärke von 2 mm ist es hoch belastbar und stabil – ideal zur sicheren Ableitung von Schneemassen. Es besteht aus langlebigem, pulverbeschichtetem Aluminium und ist in den zwei Standardfarben Ziegelrot (RAL 8004) und Anthrazit (RAL 7016) erhältlich. Mit einer Länge von 3.000 mm lässt es sich flexibel an verschiedene Dachsituationen anpassen und bei Bedarf individuell kürzen. Dank seines geringen Gewichts von nur 1,53 kg ist eine einfache und zeitsparende Montage möglich. Es ist perfekt für alle Dächer, bei denen Funktionalität, Langlebigkeit und optische Integration gleichermaßen gefragt sind.