Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Schneefangset - Ziegelrot RAL 8004

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schneefangset - Ziegelrot RAL 8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91770-01

  • Montageart - Schrägdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Verankerung - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113538

Sonepar Artikelnummer

121368120

Hersteller Artikelnummer

91770-01

Hersteller Typ

91770-01

Hersteller Artikel Nr.:

91770-01

Montageart:

Schrägdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Verankerung:

klemmen

Farbe:

rot

RAL-Nummer:

8004

Gewicht:

3 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

2.686 kg

Der Schneefanghalter von SL Rack wird direkt im RAIL montiert – ganz ohne zusätzliche Halterungen. Dadurch bleibt mehr Dachfläche für die Modulbelegung erhalten. Der Schneefanghalter ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und somit langlebig und witterungsbeständig. Mit den Standardabmessungen von 370 x 222 x 43,5 mm und einem Gewicht von nur 0,390 kg ist er zudem besonders einfach zu handhaben. Die Höhe von 28 cm über den Modulen gewährleistet eine normgerechte Schneefanghöhe. Zusätzlich ist unterhalb der Modulfläche ein unteres Rohr zur Aufnahme von Schnee integriert. Dank der Aussparung für die Modulklemme kann diese besonders tief platziert werden, wodurch sich die Dachfläche maximal nutzen lässt. Der Halter ist in den Farben Ziegelrot (RAL 8004) und Anthrazit (RAL 7016) erhältlich und fügt sich harmonisch ins Dachbild ein. Er ist kompatibel mit allen RAILs von SL Rack.