Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SL RACK - Schraube Tellerkopf 6 x 120 mm TX 30

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schraube Tellerkopf 6 x 120 mm TX 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92106-12

  • Ausführung - Fliese

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet

  • Breite - 440 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110865

Sonepar Artikelnummer

121015339

Hersteller Artikelnummer

92106-12

Hersteller Typ

92106-12

Hersteller Artikel Nr.:

92106-12

Ausführung:

Fliese

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Breite:

440 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.015 kg

SL Rack Tellerkopfschraube 6 x 120mm, Torx TX30.