Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Schraube Tellerkopf 6 x 120 mm TX 40, vz

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schraube Tellerkopf 6 x 120 mm TX 40, vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92107-12

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Panhead

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114078

Sonepar Artikelnummer

121387566

Hersteller Artikelnummer

92107-12

Hersteller Typ

92107-12

Hersteller Artikel Nr.:

92107-12

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Panhead

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

120 mm

Farbe:

Edelstahl

Bitgröße:

40

Schaftdurchmesser:

6 mm

Gewindeverteilung:

Teilgewinde

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.008 kg

Holzbauschrauben mit Tellerkopf sind die ideale Lösung für die Montage von Dachhaken auf dem Dach. Diese Schrauben sind aus Stahl gefertigt und galvanisch verzinkt, was ihnen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit verleiht. Der Tellerkopf sorgt für eine größere Auflagefläche und eine gleichmäßige Druckverteilung, wodurch das Risiko einer Beschädigung des Holzuntergrundes minimiert wird. Die Schrauben sind so konstruiert, dass sie fest und sicher in das Holz eindringen und so eine stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten. Sie eignen sich besonders für die Montage von Dachhaken, die zur Befestigung von Photovoltaikanlagen oder anderen Dachsystemen benötigt werden. Ihre einfache Handhabung und hohe Festigkeit machen sie zur bevorzugten Wahl für professionelle Dachinstallationen.