Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Schraube Tellerkopf 6 x 80 mm TX 30

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schraube Tellerkopf 6 x 80 mm TX 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92106-08

  • Ausführung - Fliese

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet

  • Breite - 440 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110841

Sonepar Artikelnummer

121015337

Hersteller Artikelnummer

92106-08

Hersteller Typ

92106-08

Hersteller Artikel Nr.:

92106-08

Ausführung:

Fliese

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Breite:

440 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.011 kg

Die schmale Metalldachplatte SL Alu S (Breite 265 mm) in Ziegelrot ist eine Dachersatzplatte für besonders schnelles, werkzeugloses Montieren in Kombination mit allen SL Dachhaken. Die Montage erfolgt durch einfaches Einhängen und benötigt keine Verschraubung der Platte selbst. Eine integrierte Aluminiumschürze passt sich flexibel an die Dachgeometrie an und sorgt für eine zuverlässige Einbindung in die Dachdeckung. Ein Schaumstoffkeil schützt zusätzlich vor Schlagregen sowie vor dem Eindringen von Kleintieren und Insekten. Die Lastabtragung erfolgt über die SL Dachhaken in die Dachkonstruktion. Die Metalldachplatte SL Alu besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium und ist in Ziegelrot (RAL 8004) und Anthrazit (RAL 7016) erhältlich sowie in zwei weiteren Größen (M & L).