Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Schraube Tellerkopf 8 x 100 mm TX 40

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schraube Tellerkopf 8 x 100 mm TX 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92108-10

  • Ausführung - Fliese

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet

  • Breite - 440 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110896

Sonepar Artikelnummer

121015341

Hersteller Artikelnummer

92108-10

Hersteller Typ

92108-10

Hersteller Artikel Nr.:

92108-10

Ausführung:

Fliese

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Breite:

440 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.026 kg

SL Rack Tellerkopfschraube 8 x 100mm, Torx TX40.