Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Schraube Tellerkopf 8 x 120 mm A2 TX 40

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schraube Tellerkopf 8 x 120 mm A2 TX 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93108-12

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181210

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113873

Sonepar Artikelnummer

121368129

Hersteller Artikelnummer

93108-12

Hersteller Typ

93108-12

Hersteller Artikel Nr.:

93108-12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.032 kg

Schraube Tellerkopf 8 x 120 mm A2 TX 40 Edelstahl Holzbauschrauben mit Tellerkopf sind die ideale Lösung für die Montage von Dachhaken auf dem Dach. Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, was ihnen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit verleiht. Der Tellerkopf sorgt für eine größere Auflagefläche und eine gleichmäßige Druckverteilung, wodurch das Risiko einer Beschädigung des Holzuntergrundes minimiert wird. Die Schrauben sind so konstruiert, dass sie fest und sicher in das Holz eindringen und so eine stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten. Sie eignen sich besonders für die Montage von Dachhaken, die zur Befestigung von Photovoltaikanlagen oder anderen Dachsystemen benötigt werden. Ihre einfache Handhabung und hohe Festigkeit machen sie zur bevorzugten Wahl für professionelle Dachinstallationen.