Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Schraube Tellerkopf 8 x 80 mm TX 40

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Schraube Tellerkopf 8 x 80 mm TX 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92108-08

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181210

  • Gewicht - 0.022 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110872

Sonepar Artikelnummer

121015340

Hersteller Artikelnummer

92108-08

Hersteller Typ

92108-08

Hersteller Artikel Nr.:

92108-08

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.022 kg

Die Metalldachplatte SL Alu bietet eine moderne und effiziente Lösung für die Installation von PV-Anlagen auf Schrägdächern. Die aus hochwertigem Aluminium gefertigte Platte ermöglicht eine schnelle und einfache Montage - werkzeuglos und ohne zu schrauben, da er einfach eingehängt wird. Er ist in drei Größen (S, M und L) erhältlich, passend für fast alle Dachziegelbreiten. Eine Aluminiumschürze, die sich flexibel an die Form des Dachziegels anpasst, bietet zusätzlichen Schutz und sorgt für eine lange Lebensdauer des Systems. Ein integrierter Schaumstoffkeil schützt vor Schlagregen und gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung. Die Metalldachplatte SL Alu ist mit allen SL-Dachhaken kompatibel und in den Farben ziegelrot und anthrazit erhältlich. Die Montage ist besonders schnell und einfach, das spart Zeit und Kosten.