SL RACK - Sechskantschraube M10x25 A2 ISO 4017

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71210-25
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110803
Sonepar Artikelnummer
121387562
Hersteller Artikelnummer
71210-25
Hersteller Typ
71210-25
Hersteller Artikel Nr.:
71210-25
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Maß Vierkantansatz:
10 mm
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.024 kg


