SL RACK - Sicherheitshaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91603-03
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113545
Sonepar Artikelnummer
121368115
Hersteller Artikelnummer
91603-03
Hersteller Typ
91603-03
Hersteller Artikel Nr.:
91603-03
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
70 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.088 kg


