SL RACK - SL Alu Beaverslate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11117-00
Werkstoff - Aluminium
Breite Befestigungsplatte - 50 mm
Länge Befestigungsplatte - 35 mm
Ausrichtung - horizontal/vertikal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113255
Sonepar Artikelnummer
121368113
Hersteller Artikelnummer
11117-00
Hersteller Typ
11117-00
Hersteller Artikel Nr.:
11117-00
Werkstoff:
Aluminium
Breite Befestigungsplatte:
50 mm
Länge Befestigungsplatte:
35 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.352 kg


