SL RACK - SL-Foot, L-Winkel mit Langloch und Höhenverstellbarkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11100-07
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112425
Sonepar Artikelnummer
121162179
Hersteller Artikelnummer
11100-07
Hersteller Typ
11100-07
Hersteller Artikel Nr.:
11100-07
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
105 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.221 kg


